Ugradni panel LED LEDVANCE DL ALU DN 200 LED se ne može zamijeniti 35W 4000K 80-89 (razred 1B) 3150lm LED driver BIJ Okruglo Podžbukno FI 215mm IP44 100 [091573]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3150
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Način montaže: Podžbukno
- Dimenzije (mm): FI 215
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Kut zrake: 100
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.