Ugradni panel LED LEDVANCE DL SLIM ALU DN 180 LED se ne može zamijeniti 17W 3000K 80-89 (razred 1B) 1350lm LED driver BIJ Okruglo Ugradbeno FI 180mm IP20 120 [063921]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 17
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1350
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Način montaže: Ugradbeno
- Dimenzije (mm): FI 180
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.