Ugradni panel LED PL COMP 600 V LED se ne može zamijeniti 33W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 3630lm LED driver FO BIJ kvadratna Ugradbeno 595mm 600X600mm [017902]
- Linija proizvoda: PL COMP
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 33
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Boja svjetla: bijela
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3630
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratna
- Način montaže: Ugradbeno
- Dužina (mm): 595
- Dimenzije (mm): 600X600
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): od 220 do 240
- Nazivna struja (mA): 700
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.