DALLAS UGR novi je panel dimenzije 600 x 600 mm i visine 32 mm u izvedbi backlit, s indeksom bliještanja UGR<19.
Zahvaljujući tehnologiji Backlight svjetiljka neće požutjeti, što se često događa kod Edge-lit panela koji se koriste difuzorom i rasvjetnom pločom lošije kvalitete.
Značajke:
- Snaga / Učinkovitost: 38 W; 108 lm/W
- Indeks bliještanja: UGR<19
- Svjetlosna jakost: 4100 lumena
- Temperatura boje svjetlosti: 4000 K
- Panel je dizajniran za način osvjetljenja Backlit
- Mogućnost dodatnog modula za rad u nuždi
- Pripremljeno mjesto za pričvršćivanje sigurnosne trake
- Difuzor od polistirena sa stupnjem zaštite od požara TPb
- Rad na temperaturi prostora: -20 ° C do +40 ° C
- Životni vijek: 000 sati
- Jamstvo: 5 godina !!
Prednosti:
- Visoka učinkovitost s vrlo malo treperenja, što osigurava ugodniju rasvjetu;
- Sprečava požutjelost koja se često pojavljuje kod nekih određenih
- U odnosu na tradicionalne panele s 4 fluorescentne žarulje snage 18 W osigurava podjednaku rasvjetu uz pet puta duži životni vijek;
- Napajanje traje dvostruko kraće, što dovodi do smanjenja troškova rada;
- Mogućnost dodatka PIR senzora, mikrovalnog senzora pokreta ili fotoćelija, čime se dodatno štedi energija;
- Omogućuje maksimalnu propusnost svjetlosti, smanjuje bliještanje i prikladna je za ugradnju u poslovne zgrade;
- Odgovara zahtjevima projekata zbog niskog stupnja blještanja u uredima, učionicama i ostalim dijelovima zgrade;
- Osigurava vrlo dobru rasvjetu pri ispadu napajanja, a samim time i dobru vidljivost na putu do izlaza u slučaju nužde;
- Atraktivan izgled koji odlično dopunjuje gotovo sve boje stropa;
- Zbog male težine jednostavna je za montažu;
- Dodatno osiguranje pružaju sigurnosne trake koje onemogućuju padanje svjetiljke sa stropa u slučaju oslabjele nosivosti stropa zbog požara.
Dodatni pribor:
R3EMPK4-PSU - Plug and Play trosatni sigurnosni modul
HED2040-D – 40 W DALI, Switch Dim driver
RDLSST – komplet sigurnosnih traka za panele DALLAS