Viseća svjetiljka FORLIGHT SIROS 1x 100W E27 rustikalna IP23 100-240V [PX-0025-OXI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 100
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: rustikalna
- Vrsta zaštite (IP): IP23
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.