Stropna/zidna plafonjera EDGE R EDRE12/1W/E/1/SE/X/WH/CD/3000 LED se ne može zamijeniti 12W 3000K 1295lm LED driver + AKU 1h BIJ Okruglo fi 280mm IP54 230V [EDRE12/1W/E/1/SE/X/W]
- Linija proizvoda: EDGE R
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 12
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1295
- Upravljački uređaj: LED driver + AKU 1h
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 280
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.