Stropna/zidna plafonjera LUXEM GALEA AS OEKS-302 2x 60W E27 Nikelj Okruglo fi 300mm IP20 230V [611011032]
- Linija proizvoda: LUXEM
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Nikelj
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 300
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.