Stropna/zidna plafonjera LUXEM LINA 3H24 LED se ne može zamijeniti 24W 4000K 2160lm LED driver BIJ Okruglo fi 300mm IP20 220-240V [712001651]
- Linija proizvoda: LUXEM
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2160
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 300
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.