Stropna/zidna plafonjera LUXEM LINA OEOS-201 1x 60W E27 KROM Okruglo fi 200mm IP20 230V [612001011]

ŠIFRA 1226277 EAN 3838959789847 ELEKTROMATERIAL 612001011
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: Krom
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 200
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.