Stropna/zidna plafonjera LUXEM LINA OEOS-201 1x 60W E27 Nikelj Okruglo fi 200mm IP20 230V [612001021]
- Linija proizvoda: LUXEM
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Nikelj
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.