Stropna/zidna plafonjera LUXEM LINA OEOS-302 2x 60W E27 KROM Okruglo fi 300mm IP20 230V [612001112]

ŠIFRA 2600164 EAN 3838959790645 ELEKTROMATERIAL 612001112
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: Krom
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 300
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.