Stropna/zidna plafonjera ROBUS OHIO LED 8-60W 3000K 640lm BIJ Okruglo fi 176mm IP54 120st. 100-240V A-A++ [RHC0830-01]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Snaga svjetiljke (W): 8-60
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 640
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 176
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.