Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT SMALL STANDARD 2W 270lm trajni / pripravnostni spoj 1h BIJ Nadžbukno IP65 [ETS/2W/C/1/SA/X/WH/C]
- Linija proizvoda: EXIT SMALL
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 270
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 1
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.