• Privatna
  • Svjetiljka za hitni slučaj LED INFINITY II BW STANDARD LED se ne može zamijeniti 2W 6000K trajni spoj 1h BIJ Nadžbukno pravokutno 30m IP40

Svjetiljka za hitni slučaj LED INFINITY II BW STANDARD LED se ne može zamijeniti 2W 6000K trajni spoj 1h BIJ Nadžbukno pravokutno 30m IP40 [IF2BWS/2W/C/1/SA/X/W]

ŠIFRA 2806281 EAN 3838629799657 AWEX IF2BWS/2W/C/1/SA/X/W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: INFINITY II
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 2
  • Temperatura boja (K): 6000
  • Vrsta spajanja: trajni spoj
  • Autonomija (h): 1
  • Boja kućišta: bijela
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Oblik: pravokutno
  • Udaljenost prepoznavanja (m): 30
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.