Svjetiljka za hitni slučaj LED THORN VOYAGER FIT MRC E3 NM LED se ne može zamijeniti 2W 200lm 6500K 3h Gumb za provjeru ispravnosti BIJ Podžbukno IP20 [96629566]
- Linija proizvoda: THORN
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 200
- Temperatura boja (K): 6500
- Autonomija (h): 3
- Uređaj za praćenje: Gumb za provjeru ispravnosti
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.