Svjetiljka za indust. hale THORN HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5 LED se ne može zamijeniti 86W 4000K 15000lm LED driver FO SIV IP65 220-240V 80-89 (razred 1B) [96636207]
- Linija proizvoda: THORN
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 86
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 15000
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.