Svjetiljka za vlažne prostore AQUAFORCE PRO L LED6400-840 PC WB HF LED se ne može zamijeniti 53W 4000K 80-89 (razred 1B) 6550lm LED driver SIV Nadžbukno 1600mm IK08 IP66 220V [92901898]

ŠIFRA 2760806 EAN 3838629087426 THORN 92901898
Svetilka AQUAFORCE PRO L LED ima moč 51W, nevtralno barvo svetlobe 4000K in svetlobni tok 6710Im.Je N/O izvedbe, dolžine 1600MM.Nudi stopnjo zaščite IP66 zato je primerna za vlažne prostore.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: AQUAFORCE PRO
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 53
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6550
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Dužina (mm): 1600
  • Otporno na udarce: IK08
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Nazivni napon (V): 220
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.