Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT060C Gen4 LED56S/840 PSU L1500 LED se ne može zamijeniti 46W 4000K 5600lm LED driver FO SIV 1500mm IP66 220-240V [911401876880]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE WT060C
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 46
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 5600
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.