Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT060C Gen4 LED80S/840 PSU L1800 LED se ne može zamijeniti 65W 4000K 8000lm LED driver SIV 1800mm IK08 IP66 220-240V [911401893180]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE WT060C
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 65
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 8000
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1800
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.