Svjetlosni stupić FORLIGHT SIROS 100W E27 OXID SMEĐA 650mm 100-240V IP23 [PX-0026-OXI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Maks. snaga svjetiljke (W): 100
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: OXID SMEĐA
- Visina (mm): 650
- Nazivni napon (V): 100-240
- Vrsta zaštite (IP): IP23
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.