Svjetlosni stupić FORLIGHT Yika LED se ne može zamijeniti 7,9W 3000K 690lm CRN 520mm 100-240V A++ IP44 [PX-0487-NEG]
ŠIFRA 2763452
EAN 8435526867349
LEDS-C4
PX-0487-NEG
Svjetlosni stupić FORLIGHT YIKA LED, visine 520 mm, snage 7,9 W, tople bijele boje svjetlosti, svjetlosne jakosti 690 lumena, crne boje, sa zaštitom IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Maks. snaga svjetiljke (W): 7,9
- Temperatura boja: 3000
- Svjetlosni tok (lm): 690
- Boja kućišta: Crna
- Visina (mm): 520
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.