Tehnička cestovna svjetiljka LUMA Gen2 Nano BGP701 LED50-4S/740 DX10 DGR D9 42/60P LED se ne može zamijeniti 40,5W 4000K 4500lm LED driver DALI, DSI, switchDIM SIV 220-240V IP66 [910770230797]
ŠIFRA 2803041
EAN 8719514765696
PHILIPS
910770230797
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LUMA
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Maks. snaga svjetiljke (W): 40,5
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 4500
- Upravljački uređaj: LED driver DALI, DSI, switchDIM
- Boja kućišta: siva
- Nazivni napon (V): 220-240
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.