Ugradna svjetiljka IndiLouver 606 HF L840 LED se ne može zamijeniti 36W 4000K 80-89 (razred 1B) 3700lm LED driver FO BIJ kvadratno 597x597mm IK02 IP20 220-240V [22662555]
ŠIFRA 2726058
EAN 9008709870826
THORN
22662555
Ugradbeni panel IndiLouver 606 HF L840 LED, snage 36 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 3700 lm, bijele boje, dimenzije 597 x 597 mm, sa zaštitom IP20 i UGR<19.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IndiLouver
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 36
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3700
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 597x597
- Otporno na udarce: IK02
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR<19
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.