• Privatna
  • Ugradna svjetiljka RELAX ECO PV PAR Fluorescentna žarulja D=16 mm 4X 14W G5 EB IP20

Ugradna svjetiljka RELAX ECO PV PAR Fluorescentna žarulja D=16 mm 4X 14W G5 EB IP20 [K001AL0003]

ŠIFRA 1194098 EAN 3838629035496 OMS K001AL0003
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RELAX
  • Rasvjetni proizvodi: Fluorescentna žarulja D=16 mm
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 4X
  • Snaga svjetiljke (W): 14
  • Držač svjetiljke: G5
  • Upravljački uređaj: EB
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.