Ugradni downlight LEDINAIRE ClearAccent RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH GIBLJIV LED se ne može zamijeniti 6W 3000K 500lm LED driver DIMM BIJ 36st. fi 68mm IP20 220-240V [929002670032]
ŠIFRA 2799119
EAN 8719514331259
PHILIPS
929002670032
Gibljiv/nastavljiv vgradni downlighter LEDINAIRE RS061B Gen2 ima moč 6W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 500 lumnov, je bele barve in ima vgradni premer fi 68mm, ima zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDINAIRE ClearAccent
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 6
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 500
- Upravljački uređaj: LED driver DIMM
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 36
- Ugradbeni promjer (mm): fi 68
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.