Ugradni downlight THORNeco LILY SPOT fleksibilan LED se ne može zamijeniti 6W 4000K 600lm LED driver DIMM BIJ 38st. fi 68mm IP44 220-240V >90 A-A++ [96632288]
ŠIFRA 2781456
EAN 9010299080974
THORN
96632288
Ugradbeni downlighter THORNeco LILY POMIČAN LED snage 6 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, CRI >90, svjetlosne jakosti 600 lumena, dimenzije fi 82 mm - izrez fi 68 mm, kut osvjetljenja od 38 st., prsten bijele boje, sa zaštitom IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 6
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 600
- Upravljački uređaj: LED driver DIMM
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 38
- Ugradbeni promjer (mm): fi 68
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220-240
- Indeks boje CRI: >90
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.