Ugradni panel LED LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B LED se ne može zamijeniti 24W 4000K 2400lm bez zatamnjenja LED driver BIJ Okruglo FI 225mm IP54 60st. 220-240V [929003165632]
ŠIFRA 2848244
EAN 8719514354043
PHILIPS
929003165632
Vgradni panel LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B je okrogle oblike premera 225mm, ima moč 24W, barvo svetlobe 4000K,svetlobni tok 2400 lumnov, kot osvetlitve 60 stopinj, v beli barvi in ima zaščito IP54.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDINAIRE DOWNLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2400
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dimenzije (mm): FI 225
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Kut zrake: 60
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.