Ugradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC za armstrong + driver LED se ne može zamijeniti 34W 4000K 80-89 (razred 1B) 3400lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 600x600mm IP20 [911401884580]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE RC065B
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 34
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3400
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 600x600
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR<19
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.