Ugradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC za armstrong LED se ne može zamijeniti 34W 6500K 3400lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratna 600x600mm IP20 120st. 220-240V [911401885180 - 911401885180]

ŠIFRA 2793244 EAN 8710163362069 PHILIPS 911401885180 - 911401885180
Vgradni panel RC065B proizvajalca Philips, ima moč 34W, hladno belo barvo 6500K, svetlobni tok 3400 lumnov, je dimenzije 597x597mm in ima UGR<22.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDINAIRE RC065B
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 34
  • Temperatura boja (K): 6500
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3400
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: kvadratna
  • Dimenzije (mm): 600x600
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Kut zrake: 120
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.