Ugradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G4 LED12/840 LED se ne može zamijeniti 12W 4000K 1200lm bez zatamnjenja LED driver BIJ Okruglo fi 150mm fi 175mm IP20 110st. [929003250632]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 12
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1200
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 150
- Dužina (mm): fi 175
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 110
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.