Ugradni panel LED ONE LIGHT LED se ne može zamijeniti 8W 3000K 480lm LED driver uključen BIJ Okruglo fi 108mm fi 120mm IP40 120st. 230V [10108FA/W/W]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 480
- Upravljački uređaj: LED driver uključen
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 108
- Dužina (mm): fi 120
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.