Asimetrični reflektor ROBUS COSMIC ASY LED se ne može zamijeniti 125W 4000K 16450lm LED driver IP65 CRN 220-240V [RCM12540AS-04]

ŠIFRA 2794091 EAN 5391370078085 LED Group RCM12540AS-04
Asimetrični LED reflektor COSMIC ASY ima moč LED 125W, svetlobni tok 16450 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, LED driver, zaščito IP65 in je črne barve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ROBUS
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 125
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 16450
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: Crna
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.