Asimetrični reflektor ROBUS COSMIC ASY LED se ne može zamijeniti 170W 4000K 21310lm LED driver IP65 CRN 220-240V [RCM17040AS-04]

ŠIFRA 2794092 EAN 5391370078092 LED Group RCM17040AS-04
Asimetrični LED reflektor COSMIC ASY ima moč LED 170W, svetlobni tok 21310 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, LED driver, zaščito IP65 in je črne barve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ROBUS
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 170
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 21310
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: Crna
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.