Asimetrični reflektor ROBUS COSMIC ASY LED se ne može zamijeniti 50W 4000K 5740lm LED driver IP65 CRN 220-240V [RCM5040AS-04]

ŠIFRA 2794088 EAN 5391370078061 LED Group RCM5040AS-04
Asimetrični LED reflektor COSMIC ASY ima moč LED 50W, svetlobni tok 5740 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, LED driver, zaščito IP65 in je črne barve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ROBUS
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 5740
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: Crna
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.