Podna ugradna svjetiljka SLV DASAR 215 TC(…)SE 1X 11W E27 Inoks IP67 230V [229200]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TC(…)SE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 11
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.