Podna ugradna svjetiljka SLV POWER TRAIL-LITE SQUARE 1W 3000K 45lm Inoks IP67 350mA A-A++ [228342]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 1
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 45
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Nazivna struja (mA): 350
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.