Podna ugradna svjetiljka SLV SOLASTO LED GU10 51 mm 1X 6W GU10 Inoks IP67 230V [227680]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED GU10 51 mm
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 6
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.