Reflektor DUWI - ANCO 400W sa senzorom kretanja R7s IP44 BIJ [321035 - 93038]
- Linija proizvoda: DUWI - ANCO
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 400
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Držač svjetiljke: R7s
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Boja kućišta: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.