Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP20 CRN 100-240V [PX-1400-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.