Reflektor REMY LED se ne može zamijeniti 10W sa senzorom kretanja 4000K 880lm IP65 CRN 230V [RRE1040P-04]
- Linija proizvoda: REMY
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 10
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 880
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.