Reflektor REMY LED se ne može zamijeniti 30W sa senzorom kretanja 4000K 2750lm IP65 CRN 230V [RRE3040P-04]

ŠIFRA 2738921 EAN 5391370057738 LED Group RRE3040P-04
Reflektor REMY LED sa senzorom pokreta, snage 30 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 2750 lumena, crne boje sa zaštitom IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: REMY
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 30
  • Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2750
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: Crna
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.