Reflektor ROBUS HILUME LED se ne može zamijeniti 10W 4000K 80-89 (razred 1B) 980lm IP65 CRN 220-240V [RHL1040-04]

ŠIFRA 2795973 EAN 5391370073875 LED Group RHL1040-04
Reflektor proizvajalca ROBUS HILUME LED ima moč 10W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 980 lumnov, zaščito IP65 in je v črni barvi.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ROBUS
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 10
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 980
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: Crna
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.