Reflektor ROBUS HILUME LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 80-89 (razred 1B) 1730lm IP65 BIJ 220-240V [RHL2040-01]

ŠIFRA 2800235 EAN 5391370080200 LED Group RHL2040-01
Reflektor proizvajalca ROBUS HILUME LED ima moč 20W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 1730 lumnov, zaščito IP65 in je v beli barvi.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ROBUS
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 20
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1730
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: bijela
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.