Reflektor SELEST DUAL WATTAGE CCT3 LED se ne može zamijeniti 10/20W 3000/4000/5000K 1490/2770lm IP65 CRN 230V [RST1020CCT3-04]
- Linija proizvoda: SELEST
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 10/20
- Temperatura boja (K): 3000/4000/5000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1490/2770
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.