Reflektor SELEST DUAL WATTAGE CCT3 LED se ne može zamijeniti 30/50W 3000/4000/5000K 4390/6850lm IP65 CRN 230V [RST3050CCT3-04]
- Linija proizvoda: SELEST
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 30/50
- Temperatura boja (K): 3000/4000/5000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4390/6850
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.