Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 35W GU10 IP65 SR/SI 220-240V [227418]
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Srebrna/siva
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.