Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 ANTR 220-240V [227505]
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 8,6
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 470
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Boja kućišta: Antracit
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.