Reflektor ANCO NA STOJALU višina 0,6 - 1,6m LED se ne može zamijeniti 2X 30W 6500K 2x 2400lm IP44 ŽUT 220-240V [308533]
- Linija proizvoda: ANCO
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 2X 30
- Temperatura boja (K): 6500
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2x 2400
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Boja kućišta: Žuta
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.