• Privatna
  • Reflektor REMY LED se ne može zamijeniti 50W 4000K 4670lm IP65 CRN 230V

Reflektor REMY LED se ne može zamijeniti 50W 4000K 4670lm IP65 CRN 230V [RRE5040-04]

ŠIFRA 2738922 EAN 5391370057707 LED Group RRE5040-04
Reflektor REMY LED snage 50 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 4670 lumena, crne boje sa zaštitom IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: REMY
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4670
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: Crna
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.