Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 5W 3000K 300lm IP67 Inoks 220-240V [233571]
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 5
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 300
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.